| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-2510 Herst.-Nr.: 70042270 EAN/GTIN: 4004094700477 |
| |
|
| | |
| Set Salz- und Pfefferstreuer »Tapas + Friends«, eckig Fassungsvermögen: je 20 mlein Magnet hält die beiden Streuer aneinanderim Set ein Streuer in hellerer - einer in dunklerer Ausführung zur Unterscheidung von z.B. Pfeffer und Salzfür den Einsatz in der Gastronomie oder Zuhauseaußen mit lebensmittelechter Spezialbeschichtung - innen naturbelassen
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl/Kunststoff | Länge: | 10 cm | Breite: | 5 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.21 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 3 | | € 4,95* | ab € 6,06* | € 8,45* | | | | | | 15 Tage | | | 3 | | € 5,20* | ab € 6,24* | € 8,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|