Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffel-/Eiserhörnchen-Former zum Formen von Waffel- oder Eiserhörnchen, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waffel-/Eiserhörnchen-Former zum Formen von Waffel- oder Eiserhörnchen, aus
Waffel-/Eiserhörnchen-Former zum Formen von Waffel- oder Eiserhörnchen, aus
Waffel-/Eiserhörnchen-Former zum Formen von Waffel- oder Eiserhörnchen, aus
Waffel-/Eiserhörnchen-Former zum Formen von Waffel- oder Eiserhörnchen, aus
Waffel-/Eiserhörnchen-Former zum Formen von Waffel- oder Eiserhörnchen, aus
Waffel-/Eiserhörnchen-Former zum Formen von Waffel- oder Eiserhörnchen, aus
Artikel-Nr.:
     2813-375-2494
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     30052270
EAN/GTIN:
     4004094300578
Waffel-/Eiserhörnchen-Former
zum Formen von Waffel- oder Eiserhörnchen, aus unbehandeltem Buchenholz, Länge: 28 cm, Oben: Ø 4 cm, Unten: Ø 1 cm

Weitere Informationen:
Länge:
28.00 cm
Breite:
4.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,12*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.