Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierbrett »Tapas + Friends«, Bambus, 35 x 16 cm zum stilvollen Anrichten und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierbrett »Tapas + Friends«, Bambus, 35 x 16 cm zum stilvollen Anrichten und
Servierbrett »Tapas + Friends«, Bambus, 35 x 16 cm zum stilvollen Anrichten und
Servierbrett »Tapas + Friends«, Bambus, 35 x 16 cm zum stilvollen Anrichten und
Servierbrett »Tapas + Friends«, Bambus, 35 x 16 cm zum stilvollen Anrichten und
Servierbrett »Tapas + Friends«, Bambus, 35 x 16 cm zum stilvollen Anrichten und
Servierbrett »Tapas + Friends«, Bambus, 35 x 16 cm zum stilvollen Anrichten und
Artikel-Nr.:
     2813-375-2472
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     70202270
EAN/GTIN:
     4004094702075
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett

Servierbrett »Tapas + Friends«, Bambus, 35 x 16 cm
zum stilvollen Anrichten und Servieren von Speisen wie Käse, Antipasti, Tapas etc.hygienisch und geschmacksneutralauch als Schneidbrett zu verwendenmesserschonend und schnittfestmit lebensmittelechter Spezialbeschichtungfür den Einsatz in der Gastronomie oder Zuhause

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Länge:
35 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.23 kg
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,24*
16 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 5,31*
€ 7,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.