Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelne Küchenschütte, 1 l, »Roma« mit senkrecht offenem GriffFarbe: glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelne Küchenschütte, 1 l, »Roma« mit senkrecht offenem GriffFarbe: glasklar
Einzelne Küchenschütte, 1 l, »Roma« mit senkrecht offenem GriffFarbe: glasklar
Einzelne Küchenschütte, 1 l, »Roma« mit senkrecht offenem GriffFarbe: glasklar
Einzelne Küchenschütte, 1 l, »Roma« mit senkrecht offenem GriffFarbe: glasklar
Einzelne Küchenschütte, 1 l, »Roma« mit senkrecht offenem GriffFarbe: glasklar
Einzelne Küchenschütte, 1 l, »Roma« mit senkrecht offenem GriffFarbe: glasklar
Artikel-Nr.:
     2813-375-2431
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     79502240
EAN/GTIN:
     4004094795046
Suchbegriffe:
Gewürzschütte
Küchenschütte

Einzelne Küchenschütte, 1 l, »Roma«
mit senkrecht offenem GriffFarbe: glasklar

Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
18 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 4,79*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 68,04*
€ 68,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 28 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 70 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 140 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 67,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.