Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Keramik-Löffel »Tapas + Friends«, ca. 11 cm Set mit kleinen, stilvollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 Keramik-Löffel »Tapas + Friends«, ca. 11 cm Set mit kleinen, stilvollen
6 Keramik-Löffel »Tapas + Friends«, ca. 11 cm Set mit kleinen, stilvollen
6 Keramik-Löffel »Tapas + Friends«, ca. 11 cm Set mit kleinen, stilvollen
6 Keramik-Löffel »Tapas + Friends«, ca. 11 cm Set mit kleinen, stilvollen
6 Keramik-Löffel »Tapas + Friends«, ca. 11 cm Set mit kleinen, stilvollen
Artikel-Nr.:
     2813-375-2336
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     69762260
EAN/GTIN:
     4004094697661

6 Keramik-Löffel »Tapas + Friends«, ca. 11 cm
Set mit kleinen, stilvollen Servierlöffeln für Dips, Saucen, Marmeladen etc.schlichte Form - passend zu jedem Geschirr

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Länge:
11 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,14*
16 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 2,99*
€ 4,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.