Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelne Küchenschütte, 1 l, »Venezia« mit geschwungenem GriffFarbe: glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelne Küchenschütte, 1 l, »Venezia« mit geschwungenem GriffFarbe: glasklar
Einzelne Küchenschütte, 1 l, »Venezia« mit geschwungenem GriffFarbe: glasklar
Einzelne Küchenschütte, 1 l, »Venezia« mit geschwungenem GriffFarbe: glasklar
Einzelne Küchenschütte, 1 l, »Venezia« mit geschwungenem GriffFarbe: glasklar
Artikel-Nr.:
     2813-375-2331
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     79252240
EAN/GTIN:
     4004094792540
Suchbegriffe:
Gewürzschütte
Küchenschütte

Einzelne Küchenschütte, 1 l, »Venezia«
mit geschwungenem GriffFarbe: glasklar

Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
17 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,44*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 48,02*
€ 48,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 28 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 70 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 140 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 280 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 42000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 48,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.