Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Bügelverschlussflasche rund, 40 ml rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Bügelverschlussflasche rund, 40 ml rund
Mini-Bügelverschlussflasche rund, 40 ml rund
Mini-Bügelverschlussflasche rund, 40 ml rund
Mini-Bügelverschlussflasche rund, 40 ml rund
Mini-Bügelverschlussflasche rund, 40 ml rund
Mini-Bügelverschlussflasche rund, 40 ml rund
Artikel-Nr.:
     2813-375-2165
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     66312270
EAN/GTIN:
     4004094663178
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen

Mini-Bügelverschlussflasche rund, 40 ml
rund

Weitere Informationen:
Länge:
3 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,72*
15 Tage
unbekannt
24
€ 5,20*
ab € 1,26*
€ 1,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 72000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 41,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.