Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badschrank, Bamboo; MDF, 30x30x96 cm. Farbe: weiß/bamboo. Bamboo & white -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badschrank, Bamboo; MDF, 30x30x96 cm. Farbe: weiß/bamboo. Bamboo & white -
Badschrank, Bamboo; MDF, 30x30x96 cm. Farbe: weiß/bamboo. Bamboo & white -
Badschrank, Bamboo; MDF, 30x30x96 cm. Farbe: weiß/bamboo. Bamboo & white -
Artikel-Nr.:
     2813-375-1862
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18868
EAN/GTIN:
     4003368188683

Badschrank, Bamboo; MDF, 30x30x96 cm. Farbe: weiß/bamboo. Bamboo & white - Praktischer Badschrank mit genug Stauraum für Ihre Handtücher
Badutensilien. Durch seine natürliche Optik in Bambus und schlichtem Weiß fügt sich der Badschrank perfekt in Ihr Zuhause und ist vielseitig einsetzbar. Hinter der magnetisch verschließbaren Tür verbergen sich zwei weitere Ablagefächer. So sind Ihre Kosmetikartikel etc. vor Staub geschützt aufbewahrt. Weitere Badmöbel in gleichem Design sind erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
weiß
Länge:
32 cm
Breite:
97 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
5.90 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.