Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Servierplatten, Alu oval 35 cm x 24,5 cm von Starpak Servierplatten aus


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
10 Servierplatten, Alu oval 35 cm x 24,5 cm von Starpak Servierplatten aus
10 Servierplatten, Alu oval 35 cm x 24,5 cm von Starpak Servierplatten aus
10 Servierplatten, Alu oval 35 cm x 24,5 cm von Starpak Servierplatten aus
Artikel-Nr.:
     2813-374-996
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14890
EAN/GTIN:
     4002911148907
Suchbegriffe:
Catering-Platte
Party-Platte
Party-Servierplatte
Partyplatte

10 Servierplatten, Alu oval 35 cm x 24,5 cm von Starpak
Servierplatten aus Aluminium, Form: oval, Abmessungen: 35 cm x 24,5 cm,

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
36 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.33 kg
Form:
oval
Weitere Suchbegriffe: catering platte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,3875*
€ 6,6275*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 4,50*
ab € 35,83*
€ 48,21*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 50,00*
€ 50,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,6275*
€ 7,8867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,4975*
€ 7,732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,3875*
€ 6,4111
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,53875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 66,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.