Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot von PAPSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot von PAPSTAR
250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot von PAPSTAR
250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot von PAPSTAR
250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-940
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12483
EAN/GTIN:
     4002911124833
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rot von PAPSTAR
Umweltfreundliche unifarbige Servietten, Maße: 33 x 33 cm (aufgefaltet), 1/4 Falz, Material: Tissue, 3-lagig, Farbe: rot, in der praktischen 250er Gastro-Packung, Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
17 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
1.36 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 10,73*
4 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 11,25*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,16*
€ 12,10*
3 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,36*
€ 12,31*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,62*
€ 13,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03284* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 42,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12478
ab € 8,23*
Ähnlich
PAPSTAR
12484
ab € 6,59*
Ähnlich
PAPSTAR
12485
ab € 8,25*
Ähnlich
PAPSTAR
12486
ab € 9,44*
Ähnlich
PAPSTAR
12487
ab € 8,24*
Ähnlich
PAPSTAR
12494
ab € 8,22*
Ähnlich
PAPSTAR
81656
ab € 8,23*
Ähnlich
PAPSTAR
81658
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.