| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-8370 Herst.-Nr.: 98307 EAN/GTIN: 4000602004730 |
|
|
| | |
| Dr. Becher Desinfizierender Acryl Reiniger 750 ml von Dr. Becher Anwendungsgebiete: Acryl Reiniger reinigt materialschonend und desinfiziert gemäß DIN EN 14476. Die Acryltauglichkeit wurde durch den Röhm-Test bestätigtOptimal geeignet für: Acryl-Trennwände, Spuck- und Hustenschutz, Arbeitsflächen, Wandflächen, Acryl Vitrinen, Prospektaufsteller und Sonstiges aus Acryl, Produkteigenschaften: desinfizierend gemäß DIN EN14476, begrenzt viruzid, geprüfte Acryltauglichkeit, wirksam gegen Corona-Viren ab 30 Sekunden, Anwendung: Auf die zu reinigenden Flächen bis zur vollen Benetzung aufsprühen und für eine desinfizierende Wirkung nach EN14476 min. 30 Sekunden feucht halten. Anschließend gründlich reinigen und mit klarem Wasser abspülenFlächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor erneuter Benutzung gründlich mit Trinkwasser abwaschenHinweis: Nicht länger als 10 Minuten und auf Aluminium nur kurz einwirken lassen und sofort mit klarem Wasser/Trinkwasser abspülen, Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1473000, Baua-Nr. N-93535,
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 7 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 31 cm | Gewicht: | 0.84 kg |
|
| | |
| | | |
| |