Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze Ø 69 mm · 150 mm rost von PAPSTAR Stumpenkerze, Durchmesser: 69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stumpenkerze Ø 69 mm · 150 mm rost von PAPSTAR Stumpenkerze, Durchmesser: 69
Stumpenkerze Ø 69 mm · 150 mm rost von PAPSTAR Stumpenkerze, Durchmesser: 69
Artikel-Nr.:
     2813-374-8240
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87972
EAN/GTIN:
     4002911879726
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen papstar
stumpenkerzen

Stumpenkerze Ø 69 mm · 150 mm rost von PAPSTAR
Stumpenkerze, Durchmesser: 69 mm, Höhe: 150 mm, Farbe: rost, Brenndauer: ca. 40 Stunden,

Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.