Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Ornamentation silver"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Ornamentation silver"
PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Ornamentation silver"
Artikel-Nr.:
     2813-374-8076
Hersteller:
     Nouveau
Herst.-Nr.:
     75419
EAN/GTIN:
     9120050754195
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette

PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Ornamentation silver"
Nouveau Premium Papierservietten mit Silber Dekor 33 x 33 cm - 8 Packungen im Karton Druck mit Farben auf Wasserbasis und ohne optische Aufheller Verpackungsfolie aus Holzfaser Umwelt-Produktzertifizierungen: - Klimaneutrales Produkt - FSC® - Nordic Eco Label "Svanen" Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
3 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0.11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 24.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,138* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.