Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Ornamentation gold"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Ornamentation gold"
PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Ornamentation gold"
Artikel-Nr.:
     2813-374-8075
Hersteller:
     Nouveau
Herst.-Nr.:
     75417
EAN/GTIN:
     9120050754171
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette

PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Ornamentation gold"
Nouveau Premium Papierservietten mit Gold Dekor 33 x 33 cm - 8 Packungen im Karton Druck mit Farben auf Wasserbasis und ohne optische Aufheller Verpackungsfolie aus Holzfaser Umwelt-Produktzertifizierungen: - Klimaneutrales Produkt - FSC® - Nordic Eco Label "Svanen" Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
3 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0.11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 24.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,139* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.