Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Getränke-Quirle, Bambus "pure" 21 cm "Flash" von PAPSTAR nachhaltiger


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
100 Getränke-Quirle, Bambus "pure" 21 cm "Flash" von PAPSTAR nachhaltiger
100 Getränke-Quirle, Bambus "pure" 21 cm "Flash" von PAPSTAR nachhaltiger
Artikel-Nr.:
     2813-374-7893
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88418
EAN/GTIN:
     4002911567241
Suchbegriffe:
Champagner-Quirl
Champagnerquirl
Cocktail-Besen
Cocktail-Quirl

100 Getränke-Quirle, Bambus "pure" 21 cm "Flash" von PAPSTAR
nachhaltiger Getränkequirl aus Bambus, Länge: 21 cm, stabil und geschmacksneutral, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Länge:
4 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
0.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0905* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.