Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm gelb "Optik"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm gelb "Optik"
PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm gelb "Optik"
PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm gelb "Optik"
Artikel-Nr.:
     2813-374-7766
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88604
EAN/GTIN:
     4002911371169
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette

PAPSTAR 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm gelb "Optik"
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor - 25 x 25 cm - 3-lagig - 1/4-Falz Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
2 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 42.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0845* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 280 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 42000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.