Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Cocktail" von PAPSTAR


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Cocktail" von PAPSTAR
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Cocktail" von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-7762
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88608
EAN/GTIN:
     4002911537138
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette

20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Cocktail" von PAPSTAR
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor, 33 x 33 cm, 3-lagig, 1/4-Falz, Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen", Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
3 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,76*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 3,89*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 5,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.