Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Suppenbecher, PP "To Go" 500 ml Ø 11,5 cm · 8,5 cm weiss von Starpak


Menge:  Packung  
Produktinformationen
25 Suppenbecher, PP "To Go" 500 ml Ø 11,5 cm · 8,5 cm weiss von Starpak
25 Suppenbecher, PP "To Go" 500 ml Ø 11,5 cm · 8,5 cm weiss von Starpak
25 Suppenbecher, PP "To Go" 500 ml Ø 11,5 cm · 8,5 cm weiss von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-7738
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     88697
EAN/GTIN:
     4002911886977
Suchbegriffe:
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Einwegsuppenschale
Einwegsuppenteller

25 Suppenbecher, PP "To Go" 500 ml Ø 11,5 cm · 8,5 cm weiss von Starpak
Suppenbecher aus PP ( Polypropylen ), Füllinhalt: 500 ml, Durchmesser: 11,5 cm, Höhe: 8,5 cm, Farbe: weiß, passender Deckel separat erhältlich - Art.-Nr. 88699,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
33 cm
Gewicht:
0.37 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
24
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,18*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,73*
€ 5,33*
4 Tage
512
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,76*
€ 5,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 100,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
GU-283100
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.