Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7558 Herst.-Nr.: 89069 EAN/GTIN: 4002911726235 |
| |
|
| | |
| 30 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm rosa "Rich Lace" von PAPSTAR Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor, 33 x 33 cm, 3-lagig, 1/4-Falz, Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen", Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen: | | Farbe: | rosa | Länge: | 3 cm | Breite: | 17 cm | Höhe: | 17 cm | Gewicht: | 0.17 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,99* | € 2,72* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 2,55* | € 3,43* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 1,61* | € 3,56* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1,67* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,06634* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 32,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|