Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Dom-Deckel, PS "To Go" rund Ø 6 cm · 2 cm weiss von Starpak Dom-Deckel aus


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Dom-Deckel, PS "To Go" rund Ø 6 cm · 2 cm weiss von Starpak Dom-Deckel aus
50 Dom-Deckel, PS "To Go" rund Ø 6 cm · 2 cm weiss von Starpak Dom-Deckel aus
Artikel-Nr.:
     2813-374-7539
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     90311
EAN/GTIN:
     4250065903112
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
deckel becher

50 Dom-Deckel, PS "To Go" rund Ø 6 cm · 2 cm weiss von Starpak
Dom-Deckel aus PS ( Polystyrol ) für To-Go Becher, Durchmesser: 6 cm, Höhe: 2 cm, Farbe: weiß, passend zu Art-Nr.: 86265, 88212, 90127, 89190, 86269, 87456, 87866, 88233, 88949,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
7 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
24
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,8725*
€ 2,4925*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 38,64*
€ 38,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 2,4925*
€ 2,9661
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 2,4525*
€ 2,9185
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,3725*
€ 2,8233
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,3425*
€ 2,7876
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 2,3125*
€ 2,7519
pro Packung
ab 72000 Packungen
€ 1,8725*
€ 2,2283
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,03745* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 59,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.