Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR 10 Schwämme eckig 4,5 cm x 15 cm x 7 cm blau/weiss "Office" , nicht


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PAPSTAR 10 Schwämme eckig 4,5 cm x 15 cm x 7 cm blau/weiss "Office" , nicht
PAPSTAR 10 Schwämme eckig 4,5 cm x 15 cm x 7 cm blau/weiss "Office" , nicht
PAPSTAR 10 Schwämme eckig 4,5 cm x 15 cm x 7 cm blau/weiss "Office" , nicht
Artikel-Nr.:
     2813-374-7528
Hersteller:
     Sito
Herst.-Nr.:
     92006
EAN/GTIN:
     4009911511762

PAPSTAR 10 Schwämme eckig 4,5 cm x 15 cm x 7 cm blau/weiss "Office" , nicht kratzend
Schwamm "Office", eckig - Abmessungen: 15 x 7 x 4,5 cm - Farbe: blau - nicht kratzend - mit Griffrille - Einsatzbereich: z.B. Büro, Mobiliar Für HACCP Konzept geeignet - siehe Piktogramm für Anwendungsbereich nach Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 21.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,594* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 21000 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.