Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze Ø 80 mm · 100 mm goldgelb von GALA Basic - Brenndauer: ca. 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stumpenkerze Ø 80 mm · 100 mm goldgelb von GALA Basic - Brenndauer: ca. 32
Stumpenkerze Ø 80 mm · 100 mm goldgelb von GALA Basic - Brenndauer: ca. 32
Artikel-Nr.:
     2813-374-7440
Hersteller:
     GALA Basic
Herst.-Nr.:
     95948
EAN/GTIN:
     4008495195054
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen ø 8 cm
stumpenkerzen

Stumpenkerze Ø 80 mm · 100 mm goldgelb von GALA Basic
- Brenndauer: ca. 32 Stunden, Durchmesser: 80 mm, Höhe: 100 mm, Produktzertifizierungen: RAL-Gütezeichen Kerzen

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.