| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7287 Herst.-Nr.: 87298 EAN/GTIN: 4002911872987 |
| |
|
| | |
| 50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 33 cm x 33 cm gelb von PAPSTAR Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, Maße: 33 x 33 cm, ¿ Falz, Material: Tissue, Farbe: gelb, außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, weich im Hautkontakt und geruchsneutral, Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar, Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziertZu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel: + Tischläufer, + Tischdecken, + Mitteldecken, + Leuchterkerzen, + Tischsets, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, kompostierbar nach EN 13432 "Keimling", zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen", Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen: | | Material: | Zellulose | Farbe: | gelb | Länge: | 17 cm | Breite: | 8 cm | Höhe: | 17 cm | Gewicht: | 0.30 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,23* | € 5,81* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,51* | € 8,16* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,67* | € 10,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|