Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Skog" von PAPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Skog" von PAPSTAR
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Skog" von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-7234
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87988
EAN/GTIN:
     4002911879887
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette

20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Skog" von PAPSTAR
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor, 33 x 33 cm, 3-lagig, 1/4-Falz, Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen", Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Material:
Zellulose
Farbe:
rot
Länge:
17 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,76*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 3,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.