Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm rot "Apero" von PAPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm rot "Apero" von PAPSTAR
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm rot "Apero" von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-7149
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87715
EAN/GTIN:
     4002911739853
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette

20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 25 cm x 25 cm rot "Apero" von PAPSTAR
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor, 25 x 25 cm, 3-lagig, 1/4-Falz, Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

Weitere Informationen:
Material:
Zellulose
Farbe:
rot
Länge:
13 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,21*
8 Tage
unbekannt
14
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 2,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 28 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 280 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 42000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 30,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.