| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7139 Herst.-Nr.: 87533 EAN/GTIN: 4002911875339 |
| |
|
| | |
| 30 Servietten, 2-lagig "PUNTO" 1/4-Falz 38 cm x 38 cm weiss mikrogeprägt von PAPSTAR Unifarbige Tissue-Serviette "PUNTO", Maße: 38 x 38 cm, 2-lagig, ¼ Falz, Material: Tissue, Farbe: weiß, mit Punkt auf Punkt Mikroprägung, Durch die besondere Prägung ist die Serviette angenehm weich und voluminös bei nur 2 Lagen!,
Weitere Informationen: | | Material: | Zellulose | Farbe: | weiß | Länge: | 19 cm | Breite: | 6 cm | Höhe: | 19 cm | Gewicht: | 0.15 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 18 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,99* | € 2,66* | | | | | | 8 Tage | | | 18 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,58* | € 3,08* | | | | | 8 Tage | | | 18 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,61* | € 3,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 47,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|