Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

500 Hamburger-Boxen, Zuckerrohr 8 cm x 14 cm x 15 cm weiss von PAPSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
500 Hamburger-Boxen, Zuckerrohr 8 cm x 14 cm x 15 cm weiss von PAPSTAR
500 Hamburger-Boxen, Zuckerrohr 8 cm x 14 cm x 15 cm weiss von PAPSTAR
500 Hamburger-Boxen, Zuckerrohr 8 cm x 14 cm x 15 cm weiss von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-7088
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     90269
EAN/GTIN:
     4250065902696
Suchbegriffe:
Burgerbox
Hamburger-Box
Hamburgerbox
Hamburgerbox Zuckerrohr
500 Hamburger-Boxen, Zuckerrohr 8 cm x 14 cm x 15 cm weiss von PAPSTAR
Hamburger-Boxen aus Zuckerrohr, Eigenschaften: Abmessungen 14 x 15 cm - Höhe: 7,5 cm, Maße Boden: 8 x 8 cm, mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ), Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf

Weitere Informationen:
Material:
Organische/Bio-Materialien
Farbe:
weiß
Länge:
32.00 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
31.00 cm
Gewicht:
11.27 kg
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,20*
€ 112,62*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 77,35*
€ 113,76*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,14*
€ 123,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,62*
€ 134,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,09*
€ 129,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,46*
€ 126,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,20*
€ 108,53
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.