| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7030 Herst.-Nr.: 87521 EAN/GTIN: 4002911494851 |
| |
|
| | |
| 50 Burgerboxen, Pappe 7 cm x 12,5 cm x 12,5 cm "Newsprint" groß von PAPSTAR Dekorative Hamburger-Box mit praktischem Klappdeckel, groß, Abmessungen: 12,5 x 12,5 cm, Höhe: 7 cm, Material: FSC-zertifizierter Frischfaser-Karton, Farbe: weiß mit stilvoller Bedruckung "Newsprint", Ideal zum Verpacken und Transportieren von Hamburgern & anderen SnacksProduktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Material: | Pappe/Karton | Farbe: | weiß | Länge: | 14.50 cm | Breite: | 27.30 cm | Höhe: | 20.10 cm | Gewicht: | 0.88 kg | Verschluss: | Klappdeckel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 8 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,09* | € 13,25* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,19* | € 14,12* | | | | | 8 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,54* | € 14,17* | | | | | 9 Tage | | | 8 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,64* | € 15,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 106,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|