Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 250 ml 4,3 cm x 10,6


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
50 Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 250 ml 4,3 cm x 10,6
50 Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 250 ml 4,3 cm x 10,6
50 Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 250 ml 4,3 cm x 10,6
Artikel-Nr.:
     2813-374-6949
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     88047
EAN/GTIN:
     4002911588734
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale

50 Feinkost- und Salatschalen mit Klappdeckel, R-PET oval 250 ml 4,3 cm x 10,6 cm x 13,3 cm klar von Starpak
Feinkost- und Salatschalen, Füllinhalt: 250 ml, Abmessungen: 10,6 x 13,3 cm, Höhe: 4,3 cm, Form: oval, mit anhängendem Klappdeckel, Material: R-PET (recyceltes PET), klar,

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
20 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
33 cm
Gewicht:
0.51 kg
Form:
oval
Verschluss:
Klappdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.