Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Sichtstreifenbeutel mit PLA-Fenster "pure" 47 cm x 20 cm x 9 cm braun von


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1000 Sichtstreifenbeutel mit PLA-Fenster "pure" 47 cm x 20 cm x 9 cm braun von
1000 Sichtstreifenbeutel mit PLA-Fenster "pure" 47 cm x 20 cm x 9 cm braun von
Artikel-Nr.:
     2813-374-6741
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87523
EAN/GTIN:
     4002911875230
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel

1000 Sichtstreifenbeutel mit PLA-Fenster "pure" 47 cm x 20 cm x 9 cm braun von PAPSTAR
umweltfreundlicher Bäckereifaltenbeutel aus Kraftpapier mit Sichtstreifen aus dem Bio-Kunststoff PLA, Maße: 20 x 47 cm, Falte: 9 cm, Material: Kraftpapier mit Sichtfenster aus PLA, verhindert die Bildung von Schwitzwasser durch frische Backwaren, Kontrollmöglichkeit bei durch Konsumenten selbst-verpackter Ware, So sind Backwaren nicht nur hygienisch verpackt, sondern bleiben lange frisch und trocknen nicht aus,

Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
braun
Länge:
38 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
10.63 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 131,87*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 152,00*
€ 152,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.