Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Luftballons Ø 25 cm schwarz von PAPSTAR Luftballons schwarz, Durchmesser: 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
10 Luftballons Ø 25 cm schwarz von PAPSTAR Luftballons schwarz, Durchmesser: 25
10 Luftballons Ø 25 cm schwarz von PAPSTAR Luftballons schwarz, Durchmesser: 25
Artikel-Nr.:
     2813-374-662
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18983
EAN/GTIN:
     4002911189832
Suchbegriffe:
Luftballons
luftballons
10 Luftballons Ø 25 cm schwarz von PAPSTAR
Luftballons schwarz, Durchmesser: 25 cm, Umfang: 80 cm, Geeignet für die Befüllung mit Helium, Achtung!, Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons erstickenDie Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhaltenBallons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernenVon den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kannZum Aufblasen eine Pumpe verwenden!,

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,45*
€ 1,45*
Lager 2813
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 2,10*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,37*
€ 2,42*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 2,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
18953
€ 5,79*
Sonstiges
PAPSTAR
18984
€ 1,45*
Sonstiges
PAPSTAR
18955
€ 5,79*
Sonstiges
PAPSTAR
18986
€ 1,45*
Sonstiges
PAPSTAR
18954
€ 5,75*
Sonstiges
PAPSTAR
19887
€ 1,45*
Sonstiges
PAPSTAR
18990
€ 1,45*
Sonstiges
PAPSTAR
19888
€ 1,45*
Sonstiges
PAPSTAR
18950
€ 5,75*
Sonstiges
PAPSTAR
18981
€ 1,45*
Sonstiges
PAPSTAR
18956
€ 5,77*
Sonstiges
PAPSTAR
18987
€ 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.