Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-374-6522 Herst.-Nr.: 87089 EAN/GTIN: 4002911870891 |
| |
|
|  |  |
 | Backpapier 100 m x 38 cm braun in Faltschachtel von PAPSTAR Großverbraucherrolle Backpapier, Länge: 100 m, Breite: 38 cm, mehrfach und beidseitig verwendbar, Material: Papier, veredelt, Farbe: braun, geeignet für Mikrowelle (max 150 ° C) und Backofen (max. 220° C), In praktischer Faltschachtel,
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | braun | Länge: | 9.20 cm | Breite: | 49.50 cm | Höhe: | 9.00 cm | Gewicht: | 1.62 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | | 6 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,83* | € 12,73* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 6 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,00* | € 13,00* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,99* | ab € 13,00* | € 13,00* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,54* | € 15,08* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 6 |  | pro Packung | € 4,90* | ab € 9,69* | € 16,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 76,38* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|