| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6440 Herst.-Nr.: 86978 EAN/GTIN: 4002911797365 |
| |
|
| | |
| 50 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm nektarine von PAPSTAR Unifarbige Tissue-Servietten im praktischen 50er Pack, Maße: 33 x 33 cm, ¿ Falz, 3-lagig, Material: Tissue, Farbe: Nektarine, lebensmittelgeeignet, , Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen", Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen: | | Länge: | 16.50 cm | Breite: | 16.50 cm | Höhe: | 6.50 cm | Gewicht: | 0.25 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 14 | | € 4,95* | ab € 1,93* | € 2,68* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,83* | € 3,36* | | | | | 6 Tage | | | 14 | | € 7,90* | ab € 2,23* | € 4,41* | | | | | 7 Tage | | | 14 | | Frei Haus | ab € 2,29* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0386* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Packungen | Mindestbestellmenge: 14 Packungen ( entspricht € 37,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|