Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6423 Herst.-Nr.: 86961 EAN/GTIN: 4002911773741 |
| |
|
| | |
| Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 25 m x 1,18 m weiss von PAPSTAR Tischdecke auf Rolle, aus PP-Vlies "soft selection", Breite: 118 cm - Länge: 25 m, PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus, 100 % Polypropylen, weich wie Stoff, reißfest, strapazierfähig und robust, abwaschbar und feuchtigkeitsresistent, verformt sich nicht durch Feuchtigkeit, zu 100 % recyclebar, Materialstärke: 50 g/m², mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende, farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection, Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | weiß | Länge: | 12 cm | Breite: | 12 cm | Höhe: | 122 cm | Gewicht: | 1.94 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 35,70* | € 35,70* | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 30,02* | € 40,47* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 31,26* | € 59,85* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,26* | € 70,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|