Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-374-6319 Herst.-Nr.: 86800 EAN/GTIN: 4002911868003 |
| |
|
|  |  |
 | Folienluftballon-Set silber "Happy Birthday" von PAPSTAR Ballon-Set "Happy Birthday" aus PET-Folie, bestehend aus Einzelbuchstaben, Farbe: silber, Größe: 35 cm hoch, Mit selbstschließendem Ventil, Lassen sich problemlos wieder befüllen, Geeignet für die Befüllung mit Luft,
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 17.00 cm | Breite: | 10.00 cm | Höhe: | 1.70 cm | Gewicht: | 0.08 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | | 12 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,62* | € 3,68* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 12 |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,87* | € 3,87* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,20* | ab € 2,53* | € 4,15* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,46* | € 4,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,95* | ab € 2,89* | € 4,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,16* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|