| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6280 Herst.-Nr.: 86736 EAN/GTIN: 4002911867365 |
| |
|
| | |
| 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Unicorn" von PAPSTAR Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor, 33 x 33 cm, 3-lagig, 1/4-Falz, bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller, die Einweg-Partyserie aus nachwachsenden Rohstoffen - frei von erdölbasierten Kunststoffen, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen: | | Länge: | 17 cm | Breite: | 17 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 0.12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,11* | € 2,94* | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 2,57* | € 3,44* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,50* | € 3,72* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,62* | € 3,94* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,71* | € 4,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1055* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|