Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-620 Herst.-Nr.: 16927 EAN/GTIN: 4002911169278 |
| |
|
| | |
| 20 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm champagner von PAPSTAR Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik,, außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität,, weich im Hautkontakt und geruchsneutralDie Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziertZu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte ErgänzungsartikelIndustriell kompostierbar und biologisch abbaubar, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, kompostierbar nach EN 13432 "Keimling", zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen", Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen: | | Länge: | 21 cm | Breite: | 21 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 0.18 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,73* | € 2,73* | | | | Lager 2813 | | | | 8 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,93* | € 3,40* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,28* | € 4,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,55* | € 23,41* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 16,47* | € 24,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0965* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|