Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenkerze, Mini 6,8 cm lila "3" von PAPSTAR Zahlenkerze "3", Höhe: 6,8 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenkerze, Mini 6,8 cm lila "3" von PAPSTAR Zahlenkerze "3", Höhe: 6,8 cm,
Zahlenkerze, Mini 6,8 cm lila "3" von PAPSTAR Zahlenkerze "3", Höhe: 6,8 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-374-6053
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86423
EAN/GTIN:
     4002911864234
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Zahlenkerzen
papstar geburtstagskerzen
zahlenkerzen

Zahlenkerze, Mini 6,8 cm lila "3" von PAPSTAR
Zahlenkerze "3", Höhe: 6,8 cm, ohne Halter 4,5 cm, Brenndauer: ca. 6 Minuten, Ideal als Geburtstagskerze,

Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Länge:
10 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6375*
€ 0,9475*
8 Tage
unbekannt
15
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 1,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,9475*
€ 1,1275
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,9275*
€ 1,1037
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,8775*
€ 1,0442
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,8275*
€ 0,9847
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,7975*
€ 0,949
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,6375*
€ 0,7586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 14,2125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.