| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6016 Herst.-Nr.: 86379 EAN/GTIN: 4002911796849 |
| |
|
| | |
| 20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Birthday Gifts" von PAPSTAR Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor, 33 x 33 cm, 3-lagig, 1/4-Falz, Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen", Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen: | | Länge: | 17 cm | Breite: | 17 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 0.12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,86* | € 2,59* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,59* | € 3,27* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,64* | € 3,87* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,72* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,093* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|