Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45 Deckel für Salatschalen, PS "To Go" Ø 15 cm · 2 cm glasklar von Starpak


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
45 Deckel für Salatschalen, PS "To Go" Ø 15 cm · 2 cm glasklar von Starpak
45 Deckel für Salatschalen, PS "To Go" Ø 15 cm · 2 cm glasklar von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-5825
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     86036
EAN/GTIN:
     4002911394250
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Einwegschalen-Deckel
deckel becher

45 Deckel für Salatschalen, PS "To Go" Ø 15 cm · 2 cm glasklar von Starpak
glasklare Deckel für runde Salatschalen, Durchmesser: 15 cm, Höhe: 2 cm, Material: PET, Farbe: glasklar, passend für Salatschalen Art.-Nr. 86034 und 86035. Ideal für den To Go Verzehr - attraktiv präsentieren und bequem transportieren,

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.36 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 24.000 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,13712* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.