Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Deckel für Salatschalen, PS "To Go" Ø 12,5 cm · 2,1 cm glasklar von Starpak


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Deckel für Salatschalen, PS "To Go" Ø 12,5 cm · 2,1 cm glasklar von Starpak
50 Deckel für Salatschalen, PS "To Go" Ø 12,5 cm · 2,1 cm glasklar von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-5822
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     86033
EAN/GTIN:
     4002911860335
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Einwegschalen-Deckel
50 Deckel für Salatschalen, PS "To Go" Ø 12,5 cm · 2,1 cm glasklar von Starpak
glasklare Dom-Deckel für runde Salatschalen, Durchmesser: 12,5 cm, Höhe: 3 cm, Material: PET, Farbe: glasklar, passend für Salatschalen Art.-Nr. 86032. Ideal für den To Go Verzehr - attraktiv präsentieren und bequem transportieren,

Weitere Informationen:
Länge:
28.50 cm
Breite:
13.10 cm
Höhe:
13.10 cm
Durchmesser:
12.50 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
41
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,223*
€ 6,613*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 58,20*
€ 58,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 6,613*
€ 7,869
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 6,473*
€ 7,703
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,333*
€ 7,536
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 6,203*
€ 7,382
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 5,223*
€ 6,215
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,10446* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 79,356* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.