Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertischtuch mit Damastprägung 6 m x 1,2 m türkis von PAPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papiertischtuch mit Damastprägung 6 m x 1,2 m türkis von PAPSTAR
Papiertischtuch mit Damastprägung 6 m x 1,2 m türkis von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-5482
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85475
EAN/GTIN:
     4002911854754
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
papstar papiertischdecke

Papiertischtuch mit Damastprägung 6 m x 1,2 m türkis von PAPSTAR
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle, Länge: 6 m, Breite: 1,2 m, Stärke: 42 gr/m², Oberseite: farbig | Unterseite: weiss, Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
120 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.35 kg
Weitere Suchbegriffe: papiertischdecke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
65
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,8625*
€ 5,2325*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 50,40*
€ 50,40*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 36,84*
€ 68,34*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 37,79004*
€ 78,41004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,2325*
€ 6,2267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0025*
€ 5,953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8525*
€ 5,7745
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8625*
€ 4,5964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 62,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.