| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-5474 Herst.-Nr.: 85467 EAN/GTIN: 4002911966303 |
| |
|
| | |
| Papiertischtuch mit Damastprägung 6 m x 1,2 m weiss von PAPSTAR Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle, Länge: 6 m, Breite: 1,2 m, Stärke: 42 gr/m², Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 120 cm | Breite: | 4 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 0.35 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,61* | € 4,80* | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,84* | € 5,31* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,90* | € 6,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|