Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss von PAPSTAR Geprägte


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss von PAPSTAR Geprägte
100 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss von PAPSTAR Geprägte
Artikel-Nr.:
     2813-374-5334
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18428
EAN/GTIN:
     4002911184288
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

100 Servietten, 1-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm weiss von PAPSTAR
Geprägte Uni-Servietten, 33 x 33 cm, 1/4 Falz, 1-lagig, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,8075*
€ 2,4475*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 37,80*
€ 37,80*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 28,35*
€ 55,58*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 29,23*
€ 65,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,4475*
€ 2,9125
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,3475*
€ 2,7935
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,2775*
€ 2,7102
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,8075*
€ 2,1509
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01808* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 48,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.