| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-5279 Herst.-Nr.: 84188 EAN/GTIN: 4002911934678 |
| |
|
| | |
| Tischdecke, Tissue "ROYAL Collection" 120 cm x 180 cm olivgrün von PAPSTAR Gefaltete Papier-Tischdecke mit schöner Prägung, aus 5-lagigem, FSC®-zertifiziertem Tissue, Abmessungen: 120 x 180 cm, Materialstärke: 85 gr. / m², Oberseite farbig, Unterseite weiß, gefaltet in der Packung, Die Tischdecke entspricht zudem den strengen Zertifizierungsregeln des "Nordic Ecolabels" SvanenProduktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen", Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 36 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.18 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,85* | € 3,93* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,22* | € 4,78* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,31* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|