Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1,2 m braun von PAPSTAR Papiertischtuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1,2 m braun von PAPSTAR Papiertischtuch
Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1,2 m braun von PAPSTAR Papiertischtuch
Artikel-Nr.:
     2813-374-5119
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84612
EAN/GTIN:
     4002911846124
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
papstar papiertischdecke

Papiertischtuch mit Damastprägung 8 m x 1,2 m braun von PAPSTAR
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle, Länge: 8 m, Breite: 1,2 m, Stärke: 42 gr/m², Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
120 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.44 kg
Weitere Suchbegriffe: papiertischdecke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,8125*
€ 6,6625*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 28,98*
€ 28,98*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 23,78004*
€ 49,54002*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 24,62004*
€ 59,62002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,6625*
€ 7,9284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4725*
€ 7,7023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2625*
€ 7,4524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1025*
€ 7,262
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8125*
€ 5,7269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.