Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm dunkelgrün von PAPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm dunkelgrün von PAPSTAR
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm dunkelgrün von PAPSTAR
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm dunkelgrün von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-5052
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84314
EAN/GTIN:
     4002911907887
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer grün papier
tischläufer grün
tischläufer papier
Tischläufer, Tissue "ROYAL Collection" 24 m x 40 cm dunkelgrün von PAPSTAR
Tischläufer aus 4-lagigem Tissue auf Rolle, Breite: 40 cm - Länge: 24 m, Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert, Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête", mit stoffähnlicher Prägung, nicht feuchtigkeitsresistent, mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende, Farben abgestimmt auf weitere Artikel, der PAPSTAR ROYAL Collection: + Servietten, + Tischdecken, + Mitteldecken, + Leuchterkerzen, + Tischsets, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen", Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation

Weitere Informationen:
Länge:
11.00 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
41.00 cm
Gewicht:
0.72 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,50*
€ 11,50*
Lager 2813
39
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 11,59*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,41*
€ 14,14*
7 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 18,52*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 46,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84309
ab € 9,41*
Zubehör
PAPSTAR
84310
ab € 9,42*
Zubehör
PAPSTAR
84311
ab € 8,89*
Zubehör
PAPSTAR
84312
ab € 9,41*
Zubehör
PAPSTAR
84313
ab € 9,40*
Zubehör
PAPSTAR
84316
ab € 9,63*
Zubehör
PAPSTAR
84317
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.