| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4731 Herst.-Nr.: 84908 EAN/GTIN: 4002911849088 |
| |
|
| | |
| PAPSTAR 20 Mitteldecken, stoffähnlich, Vlies soft selection plus 100 cm x 100 cm weiss Mitteldecken gefaltet soft selection plus aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung Abmessungen: 100 x 100 cm PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus 100 Polypropylen - weich wie Stoff - reißfest, strapazierfähig und robust - abwaschbar und wasserdicht - verformt sich nicht durch Feuchtigkeit - ideal auch für die Verwendung im Freien - zu 100 recyclebar - Materialstärke: 70 g/m - farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | weiß | Länge: | 27 cm | Breite: | 52 cm | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 1.69 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 30,37* | € 38,27* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 26,48* | € 39,46* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 26,78* | € 40,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,5185* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 191,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|