Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4681 Herst.-Nr.: 84503 EAN/GTIN: 4002911845035 |
| |
|
| | |
| 50 Servietten, 2-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm dunkelblau von PAPSTAR Unifarbige Servietten, 40 x 40 cm, 1/4 Falz, 2-lagig, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Länge: | 20 cm | Breite: | 20 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.27 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 16 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,76* | € 3,64* | | | | | | 7 Tage | | | 16 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,19* | € 4,05* | | | | | 7 Tage | | | 16 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,23* | € 4,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 43,68* | € 43,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0552* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen | Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 58,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|