| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4634 Herst.-Nr.: 82836 EAN/GTIN: 4002911984420 |
| |
|
| | |
| Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 120 cm x 180 cm lila von Starpak Tischdecke aus Vliesstoff "soft selection", mit einer PE-Beschichtung, Abmessungen: 120 x 180 cm, 100% wasserresistent durch PE-Beschichtung, abwaschbar, schönes, schwer fallendes Material, Materialstärke: 70 g/m², reißfest und strapazierfähig, verformt sich nicht durch Feuchtigkeit, gut geeignet für den Außenbereich, gefaltet in der Packung, farblich abgestimmt zu den Trend-Servietten der ROYAL Collection,
Weitere Informationen: | | Farbe: | lila | Länge: | 35 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.16 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |